HSK A100 SEMC50X80 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561254
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561254
EAN/GTIN 7291075129571
Producentnummer 4561254
L-nummer L24120 362

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsere, kropsdiameter (BD) 90 mm, kropslængde (LB) 80 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, spindeldiameter, emneside (DCONWS) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 90 mm
  • Kropslængde (LB) 80 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 30 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven