HSK A100 SEMC32X60 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561252
    EAN/GTIN 7291075129557
    Producentnummer 4561252
    L-nummer L24120 351

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræsere, kropsdiameter (BD) 58 mm, kropslængde (LB) 60 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, spindeldiameter, emneside (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 100

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 58 mm
    • Kropslængde (LB) 60 mm
    • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 100

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven