HSK A100 SEMC27X60 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561251
EAN/GTIN 7291075129540
Producentnummer 4561251
L-nummer L24120 2260

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræsedorne, kropsdiameter (BD) 48 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 27 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 48 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 21 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 27 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven