HSK A100 SEMC16X60 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561249
    EAN/GTIN 7291075129526
    Producentnummer 4561249
    L-nummer L24120 2257

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 32 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 100

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 32 mm
    • Kropslængde (LB) 60 mm
    • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 100

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven