HSK A63 SEMC40X70 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561248
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561248
EAN/GTIN 7291075129519
Producentnummer 4561248
L-nummer L24120 337

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 70 mm, kropslængde (LB) 70 mm, borediameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, borediameter, emneside (DCONWS) 40 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 70 mm
  • Kropslængde (LB) 70 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 27 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven