HSK A63 SEMC16X60 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561244
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561244
EAN/GTIN 7291075129472
Producentnummer 4561244
L-nummer L24120 2250

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 32 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, dorndiameter, emne side (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 32 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven