HSK A100 SEM50X70 Værktøjsholdere HSK A DIN69893 Form A med slip-on fræsedorn til fræsere med tværrille ISO 3937.

Art.-nr.: 4561235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561235
    EAN/GTIN 7291075129441
    Producentnummer 4561235
    L-nummer L24120 331

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 81 mm, kropslængde (LB) 70 mm, borediameter på maskinsiden (DCONMS) 100 mm, borediameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 100

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 81 mm
    • Kropslængde (LB) 70 mm
    • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 30 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 100

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven