HSK A100 ER40X100 DIN6499 ER spændepatron med HSK DIN 69893 Form A beholder

Art.-nr.: 4561157
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561157
EAN/GTIN 7291075128567
Producentnummer 4561157
L-nummer L24120 285

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 63 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, fræserlængde (LPR) 100 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven