HSK A100 EM20X100 Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A med stejl konus DIN 6359 og Weldon-grænseflade DIN 1835 Form B.

Art.-nr.: 4561087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561087
EAN/GTIN 7291075129090
Producentnummer 4561087
L-nummer L24120 2183

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsedorne, kropsdiameter (BD) 40 mm, dorndiameter arbejdsemneside (DCONWS) 20 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 40 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven