HSK A100 EM8X80 Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A med stejl konus DIN 6359 og Weldon-grænseflade DIN 1835 Form B.

Art.-nr.: 4561081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561081
EAN/GTIN 7291075129038
Producentnummer 4561081
L-nummer L24120 240

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræseholdere, kropsdiameter (BD) 20 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 20 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven