HSK A63 EM12X80 Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A med stejl konus DIN 6359 og Weldon-grænseflade DIN 1835 Form B.

Art.-nr.: 4561073
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561073
EAN/GTIN 7291075128956
Producentnummer 4561073
L-nummer L24120 2172

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 30 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, samlet længde (OAL) 112 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 112 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven