HSK A100 EM32X120 E Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A til cylindriske skafter DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Form E.

Art.-nr.: 4561061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561061
EAN/GTIN 7291075129304
Producentnummer 4561061
L-nummer L24120 2162

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 72 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, samlet længde (OAL) 170 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 72 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Krave længde (LPR) 120 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven