HSK A100 EM20X110 E Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A til cylindriske skafter DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Form E.

Art.-nr.: 4561059
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561059
EAN/GTIN 7291075129281
Producentnummer 4561059
L-nummer L24120 218

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 52 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 52 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Krave længde (LPR) 110 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven