HSK A63 EM14X90 E Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A til cylindriske skafter DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Form E.

Art.-nr.: 4561046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spændepatroner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561046
    EAN/GTIN 7291075129175
    Producentnummer 4561046
    L-nummer L24120 193

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseholdere, kropsdiameter (BD) 44 mm, holderdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 14 mm, samlet længde (OAL) 122 mm, skaftstørrelse (SS) 63

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 44 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm
    • Samlet længde (OAL) 122 mm
    • Krave længde (LPR) 90 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 63

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven