BHE MB25-25-50 Schlicht spindelhoveder, 10 µm direkte justering og 2 µm finjustering

Art.-nr.: 4560103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4560103
EAN/GTIN 7291075259483
Producentnummer 4560103
L-nummer L23900 398

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter, maks. (DCX) 40 mm, skærediameter, min. (DCN) 28 mm, funktionslængde (LF) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28 mm
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 10000 Rev/min.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven