HSK A100 HYDRO 25X115 Hydrauliske ekspansionsborepatroner med HSK DIN69893 Form A

Art.-nr.: 4559378
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4559378
EAN/GTIN 7291075256284
Producentnummer 4559378
L-nummer L24120 2741

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionsværktøjsholder, kropsdiameter (BD) 50 mm, kropslængde (LB) 51 mm, indsatsdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 25 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 50 mm
  • Kropslængde (LB) 51 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm
  • Krave længde (LPR) 115 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven