HSK A100 HYDRO 14X95 Hydrauliske ekspansionsborepatroner med HSK DIN69893 Form A

Art.-nr.: 4559374
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4559374
EAN/GTIN 7291075256246
Producentnummer 4559374
L-nummer L24120 2703

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 34 mm, kropslængde (LB) 42 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 34 mm
  • Kropslængde (LB) 42 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm
  • Krave længde (LPR) 95 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven