HSK A80 HYDRO 20X105 Hydrauliske ekspansionsborepatroner med HSK DIN69893 Form A

Art.-nr.: 4559367
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4559367
EAN/GTIN 7291075256178
Producentnummer 4559367
L-nummer L24120 2654

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 42 mm, kropslængde (LB) 52 mm, sædediameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) 80

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Kropslængde (LB) 52 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Krave længde (LPR) 105 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 80

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven