BT30 HYDRO 20X90 Hydrauliske ekspansionsværktøjsholdere med MAS-BT form ADB adapter

Art.-nr.: 4559245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4559245
EAN/GTIN 7291075255249
Producentnummer 4559245
L-nummer L24120 1201

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 42 mm, kropslængde (LB) 68 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Kropslængde (LB) 68 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven