Indsprøjtningsdysefatning

Art.-nr.: 4555N
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4555N
    EAN/GTIN 4000896021840
    Producentnummer 4555N

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Injektorer (skruenøgle størrelse 27 mm) på dieselmotorer
    VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ FORD ∙ PEUGEOT ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ MITSUBISHI ∙ DAIHATSU
    • Især drejet bagud for at rumme returforbindelserne
    • Lang udførelse
    • Med rifling
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 27 mm
    • Mål / længde: 85 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 37,1 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 29,8 mm
    • Nettovægt (kg): 0,27 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven