Beskrivelse:
Kraftig rørskærer med 3 skærehjul
Særligt velegnet til svært tilgængelige rum, da der ikke er behov for 360° rotation
Da skærehjulet udskiftes, kan den også bruges til rør af rustfrit stål (version 2″)
Mallebart håndtag af støbejern
Elastisk fremføring takket være indbygget fjedersystem (version 2″)
Beskyttet spindel takket være muffelignende forlængelse
Blålakeret, spindel poleret
Egenskab:
- Samlet længde [mm]: 520 mm
- Materiale: Skaft af formbart støbejern
- Rør-Ø (min./max.) [mm]: 42-114
- Rør-Ø (min./max.) [tommer]: 1.1/4-4
- Vægtykkelse (min./max.): 2,6-8,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Hurtig justering: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen