Beskrivelse:
- Separat rum til bærbar computer: Stort rum bagerst muliggør en beskyttet og sikker opbevaring som er adskilt fra værktøjet.
- Masser af ekstra opbevaringsplads: Rygsækken byder på masser af plads til yderligt værktøj.
- Stabil, vandtæt base: Den resistente underdel sørger for, at værktøjet bliver opbevaret tørt.
- Godt organiseret - enkel udtagning: Det sofistikerede rumsystem byder på en overskuelig organisering og enkel udtagning af værktøj.
- 77 indvendige og 30 udvendige opbevaringsmuligheder: Frihed mhp. individuel opbevaring.
- Stabil konstruktion: Rygsækkens robuste base med stabil konstruktion sørger for, at rygsækken bliver stående stabilt, når den åbnes.
- Produktets dimensioner: 53 x 38,5 x 26 cm
- Anvendelse: Rygsækken egner sig ideelt til den mobile anvendelse, og den sørger for maksimal frihed.
Hvis du har meget at se til, er det rart at have frie hænder. Elektriker-værktøjsrygsækken fra Wiha er den perfekte løsning, og den sørger for ubegrænset frihed med sit unikke design. Det sofistikerede rumsystem byder på en overskuelig organisering og enkel udtagning af værktøj. Når rygsækken er åbnet en 1/3, er det muligt hurtigt og praktisk at få adgang til værktøjet. De i alt 77 indvendige og 30 udvendige opbevaringsmuligheder muliggør individualiserede løsninger med yderligt værktøj og tilbehør. Rygsækkens robuste base med stabil konstruktion sørger for, at rygsækken bliver stående stabilt, når den åbnes. Som følge af det modstandsdygtige materiale er rygsækken særligt velegnet i våde og snavsede arbejdsomgivelser. Derudover er rygsækken ikke kun et transportabelt værksted, men også et mobilt kontor. Et rum til bærbar computer muliggør en beskyttet og sikker opbevaring som er adskilt fra værktøjet. De indstillelige og åndbare bæreremme samt det robuste anti-slip greb sørger for at rygsækken er komfortabel at bære. Den opfylder de højeste kvalitetskrav takket være overmateriale 1680D og YKK-lynlåse af høj kvalitet. Der findes derudover separate, polstrede rum til sarte genstande i rygsækken. I rygsækken findes der et stiftnøglesæt bestående af ti dele og seks ergonomiske skruetrækkere til forskellige skrueopgaver samt den kompakte PocketMax®, som takket være VDE-certificering sørger for sikker og beskyttet anvendelse. Den isolerede kombinations- og spidstang såvel som sidebidetangen sørger for, at det er muligt at udføre arbejdet sikkert. Alle holde og klippeopgaver kan håndteres på denne måde. Wiha vaterpasset, elektriker tommestokken såvel som afisolerings-
- Multitool fuldender det mobile sortiment til elektrikere. Rygsækken kan derudover udvides individuelt takket være det universelle Molle-system. De fordelagtige stropper på rygsækken kan blive fyldt op med andet tilbehør som kan købes på nettet. Hvormed indholdet i rygsækken kan suppleres og udvides (ikke inkluderet i leveringen fra Wiha). Med den professionelle værktøjsrygsæk og dens mobile udstyr bestående af Wiha værktøj af høj kvalitet har du altid alt, hvad der er behov for med overalt!
- Kontrolleret iht. IEC 60900.
Leveringsomfang:
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Ligekærv 3.5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Ligekærv 4.0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Ligekærv 5.5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker med bitmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)
- 1x Stiftnøglesæt i ProStar holder Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved, med 9 dele (07185)
- 1x Spidstang Industrial electric med skær i lige form 200 mm, 8″ (33178)
- 1x Sidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1x Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7″ (33186)
- 1x Afisoleringsmultitool til rundkabler 125 mm, 5″ (44242)
- 1x Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)
- 1x Elektriker-vaterpas 40 cm (42074)
- 1x Rygsæk