IHRF 56-802BW Spændeholder til bagbearbejdning til BHF- og TCH-finbearbejdningsspindelhoveder

Art.-nr.: 4551109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4551109
EAN/GTIN 7291075179279
Producentnummer 4551109
L-nummer L23900 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 50 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 802 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 56 mm, skaftstørrelse (SS) MB50

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 50 mm
  • Kropslængde (LB) 62 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 802 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 56 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CCMT 09T3..
  • Skaftstørrelse (SS) MB50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven