IHRF 50.5-65BW Spændeholder til bagbearbejdning til BHF- og TCH-finbearbejdningsspindelhoveder

Art.-nr.: 4551108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551108
EAN/GTIN 7291075179262
Producentnummer 4551108
L-nummer L23900 66

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 40 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 65 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 50,5 mm, skaftstørrelse (SS) MB40

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 40 mm
  • Kropslængde (LB) 68 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 65 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 50,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CCMT 09T3..
  • Skaftstørrelse (SS) MB40

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven