IHRF 38.5-51.5BW Spændeholder til bagbearbejdning til BHF- og TCH-finbearbejdningsspindelhoveder

Art.-nr.: 4551107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 4551107
    EAN/GTIN 7291075179255
    Producentnummer 4551107
    L-nummer L23900 64

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 32 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 51,5 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 38,5 mm, skaftstørrelse (SS) MB32

    Egenskab:

    • Diameter (DC/BD) 32 mm
    • Kropslængde (LB) 53 mm
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 51,5 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 38,5 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..
    • Skaftstørrelse (SS) MB32

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven