IHRF 24.5-32BW Spændeholder til bagbearbejdning til BHF- og TCH-finbearbejdningsspindelhoveder

Art.-nr.: 4551105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551105
EAN/GTIN 7291075179231
Producentnummer 4551105
L-nummer L23900 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 20 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 24,5 mm, skaftstørrelse (SS) MB20

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 20 mm
  • Kropslængde (LB) 33,5 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 24,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..
  • Skaftstørrelse (SS) MB20

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven