IHRF 20-25BW Spændeholder til bagbearbejdning til BHF- og TCH-finbearbejdningsspindelhoveder

Art.-nr.: 4551104
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551104
EAN/GTIN 7291075179224
Producentnummer 4551104
L-nummer L23900 60

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 16 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 25 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) MB16

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 16 mm
  • Kropslængde (LB) 27,5 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 25 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 20 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..
  • Skaftstørrelse (SS) MB16

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven