IHSR 39-52 BW Værktøjsholdere til bagbearbejdning til BHR og TCH AL skrubspindelhoveder

Art.-nr.: 4551098
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4551098
EAN/GTIN 7291075179163
Producentnummer 4551098
L-nummer L23900 38

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 32 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 52 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 39 mm, skaftstørrelse (SS) BHR MB32-32

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 52 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 39 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CCMT 09T3..
  • Skaftstørrelse (SS) MB32-32

Egnede produkter

Vendeplatter