IHSR 29.5-40BW Værktøjsholdere til bagbearbejdning til BHR og TCH AL skrubspindelhoveder

Art.-nr.: 4551097
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551097
EAN/GTIN 7291075179156
Producentnummer 4551097
L-nummer L23900 32

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 25 mm, monteringsdiameter, maks. på emnesiden (DCONXWS) 40 mm, monteringsdiameter, min. på emnesiden (DCONNWS) 29,5 mm, skaftstørrelse (SS) BHR MB25-25

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 25 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 40 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 29,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..
  • Skaftstørrelse (SS) MB25-25

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven