IHSR 20-24 BW Værktøjsholdere til bagbearbejdning til BHR og TCH AL skrubspindelhoveder

Art.-nr.: 4551095
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551095
EAN/GTIN 7291075179132
Producentnummer 4551095
L-nummer L23900 25

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 16 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 24 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) BHR MB16-16

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 16 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 24 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 20 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..
  • Skaftstørrelse (SS) MB16-16

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven