RE MB50-MB20X70 Reduktioner til MB-interface

Art.-nr.: 4550601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ITSBORE
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550601
EAN/GTIN 7291075140217
Producentnummer 4550601
L-nummer L23900 241

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, kropslængde (LB) 62 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, monteringsdiameter, emneside (DCONWS) 20 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 62 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm

Fra samme serie "ITSBORE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven