Tør slibeskive 80x40x20 mm 6 454A901M5V3U5

Art.-nr.: 455038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 455038
    EAN/GTIN 9003174550389
    Producentnummer 455038
    L-nummer L50140 884

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

    Egenskab:

    • Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
    • Kornstørrelse: 90
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : W6 / E8
    • Mål (D x D x H): 80 x 40 x 20 mm
    • Diameter: 80 mm
    • Tykkelse: 40 mm
    • Hul: 20 mm
    • Materialets egnethed: Stål, HSS

    Fordel:

    • Universel brug på stål
    • Ingen misfarvning af emnet
    • Individuelt justerbar

    Anvendelse:

    • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven