BHF MB40-40X80 Finbearbejdningsspindelhoveder med 2 µm direkte justering til et diameterområde fra 2,5 til 108 mm

Art.-nr.: 4550253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550253
EAN/GTIN 7291075141443
Producentnummer 4550253
L-nummer L23900 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 40 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter, maks. (DCX) 63 mm, skærediameter, min. (DCN) 48 mm, funktionslængde (LF) 66 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 40 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 48 mm
  • Funktionel længde (LF) 66 mm
  • Skæreindsatsretning (IH) IH.. 40
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 8000 Rev/min.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven