BHF MB32-32X63 Finbearbejdningsspindelhoveder med 2 µm direkte justering til et diameterområde fra 2,5 til 108 mm

Art.-nr.: 4550252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550252
EAN/GTIN 7291075141436
Producentnummer 4550252
L-nummer L23900 8

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 32 mm, indsatsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter, maks. (DCX) 50 mm, skærediameter, min. (DCN) 35,5 mm, funktionel længde (LF) 51,5 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 35,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 51,5 mm
  • Skæreindsatsretning (IH) IH.. 32
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 10000 Rev/min.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven