BHF MB25-25X50 Finbearbejdningsspindelhoveder med 2 µm direkte justering til et diameterområde fra 2,5 til 108 mm

Art.-nr.: 4550251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550251
EAN/GTIN 7291075141429
Producentnummer 4550251
L-nummer L23900 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 25 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter, maks. (DCX) 38 mm, skærediameter, min. (DCN) 28 mm, funktionslængde (LF) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 38 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28 mm
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Skæreindsatsretning (IH) IH.. 25
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 10000 Rev/min.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven