BHR MB63-63X125 Grovspindelhoveder til diameterområdet 18-200 mm

Art.-nr.: 4550237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550237
EAN/GTIN 7291075141009
Producentnummer 4550237
L-nummer L23900 436

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 72 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærediameter, maks. (DCX) 120 mm, skærediameter, min. (DCN) 90 mm, funktionel længde (LF) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 72 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 120 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 90 mm
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Skæreskæreretning (IH) IH...90-120
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 6000 Rev/min.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven