BHR MB40-40X80 Grovspindelhoveder til diameterområdet 18-200 mm

Art.-nr.: 4550235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550235
EAN/GTIN 7291075140989
Producentnummer 4550235
L-nummer L23900 434

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 40 mm, sædediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter, maks. (DCX) 68 mm, skærediameter, min. (DCN) 50 mm, funktionslængde (LF) 80 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 40 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 68 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Skæreskæreretning (IH) IH...50-68
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 8000 Rev/min.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven