SMH MB63-32 Skalfræserdorne med MB-grænseflade

Art.-nr.: 4550209
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550209
EAN/GTIN 7291075140729
Producentnummer 4550209
L-nummer L23900 414

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 70 mm, kropslængde (LB) 15 mm, borediameter på maskinsiden (DCONMS) 63 mm, borediameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) MB63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 70 mm
  • Kropslængde (LB) 15 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) MB63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven