EMH MB63-32 ITS-BORE, modulært værktøjssystem med Weldon, Whistlenotch-grænseflade DIN 1835 B/E.

Art.-nr.: 4550180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ITSBORE
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550180
EAN/GTIN 7291075140446
Producentnummer 4550180
L-nummer L23900 322

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) MB63

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) W32
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Krave længde (LPR) 76 mm
  • Skaftstørrelse (SS) MB63

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "ITSBORE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven