RE MB50-MB25X28 Reduktioner til MB-interface

Art.-nr.: 4550157
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ITSBORE
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550157
EAN/GTIN 7291075140071
Producentnummer 4550157
L-nummer L23900 262

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, kropslængde (LB) 21 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, monteringsdiameter, arbejdsemneside (DCONWS) 25 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 21 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm

Fra samme serie "ITSBORE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven