Nøgle til indsprøjtningsledninger

Art.-nr.: 4550-3
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550-3
EAN/GTIN 4000896104307
Producentnummer 4550-3
L-nummer L60140 2326

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af indsprøjtningsrørfittings
  • Åbn den dobbelte sekskantfatning
  • __LW_PS_TAG__}MAN erhvervskøretøjer med D 20 motorer - common rail indsprøjtningssystemer
  • Kort design
  • Indvendigt firkantdrev 10 =3mod8
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 17 mm
  • Mål / længde: 83 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 27 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 18 mm
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven