Nøgle til indsprøjtningsledninger

Art.-nr.: 4550-21
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4550-21
    EAN/GTIN 4000896204137
    Producentnummer 4550-21
    L-nummer L60140 5656

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Aktivering af omløbermøtrikken på højtryksledningen på indsprøjtningsdysens common rail-indsprøjtningssystem
    • Korrekt funktion af indsprøjtningsrørets fitting
    • DAF Euro 6 motorer MX11/ MX13 f.eks. XF ∙ CF
    • Intern firkantet drev 12,5 1mod2
    • Åbn den dobbelte sekskantfatning til indsprøjtningsrørene
    • Det af fabrikanten krævede tilspændingsmoment opnås ved at bruge en HAZET momentnøgle (overhold producentens specifikationer)
    • Overflade: Poleret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 21 mm
    • Mål / længde: 91 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 33 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 32 mm
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven