Rørnøgle, amerikansk model 1.1/2-8″

Art.-nr.: 4548340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4548340
    EAN/GTIN 4017981122085
    Producentnummer 4548340
    L-nummer L60160 4283

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Høj ydeevne takket være maksimal løftestangseffekt
    Hærdet stål i henhold til EN 10083
    Med hærdede, dobbeltsidede, savtakkede, udskiftelige kæber
    Blå emaljeret.

    Egenskab:

    • Farve: Blå
    • Samlet længde [tommer]: 50
    • Samlet længde [mm]: 1.275 mm
    • Størrelse [tommer]: 1.1/2-8
    • Størrelse [mm]: 48-219
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: Blå emaljeret brændeovn
    • Rør-Ø [tommer]: 1.1/2-8
    • Rør-Ø [mm]: 219 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven