GTIN ER32 JIS 12.50X10.00 Spændetænger, baseret på ER-spændetænger med JIS-spændings- og kompressionstrin til CNC-fræsning og revolverdrejebænke

Art.-nr.: 4548099
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4548099
EAN/GTIN 7291075151039
Producentnummer 4548099
L-nummer L24120 2887

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) ER32

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER32

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven