GTIN ER32 ISO 5.60X4.50 Spændetænger, baseret på ER-spændetænger med ISO-spænding og -kompression til CNC-fræsning og revolverdrejebænke

Art.-nr.: 4548079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4548079
    EAN/GTIN 7291075150742
    Producentnummer 4548079
    L-nummer L24120 2768

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ER/TG-spændepatron, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) ER32

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 5,6 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
    • Skaftstørrelse (SS) ER32

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven