GTIN ER32 DIN 3.50X2.70 Gevindspændetænger, baseret på ER-spændetænger med DIN-spændings- og kompressionstrin til CNC-fræsere og revolverdrejebænke

Art.-nr.: 4548061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4548061
EAN/GTIN 7291075150841
Producentnummer 4548061
L-nummer L24120 2629

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG spændepatron, skaftstørrelse (SS) ER32

Egenskab:

  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER32

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven