GTI BT50 ER40 DIN 6499 ER gevindskæreborepatron med BT MAS-403 A-holder.

Art.-nr.: 4545014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4545014
    EAN/GTIN 7291075131864
    Producentnummer 4545014
    L-nummer L24120 165

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, løbelængde (LPR) 133,2 mm, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 63 mm
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
    • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
    • Krave længde (LPR) 133,2 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven