GTI BT50 ER16 DIN 6499 ER gevindskæreborepatron med BT MAS-403 A-holder.

Art.-nr.: 4545012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4545012
    EAN/GTIN 7291075131840
    Producentnummer 4545012
    L-nummer L24120 154

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af værktøjsholder (LPR) 106,8 mm, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 28 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
    • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
    • Krave længde (LPR) 106,8 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven