GTI BT40 ER40 DIN 6499 ER gevindskæreborepatron med BT MAS-403 A-holder.

Art.-nr.: 4545011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4545011
EAN/GTIN 7291075131833
Producentnummer 4545011
L-nummer L24120 156

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, kæbelængde (LPR) 124,8 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 63 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 124,8 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven