Bue stempel 19 mm

Art.-nr.: 4544270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4544270
    EAN/GTIN 4017981570190
    Producentnummer 4544270

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 7200 form A
    Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
    Skærekant hærdet
    Blålauglakeret skaft

    Egenskab:

    • Udformning: Skærende kant hærdet
    • Samlet bredde [mm]: 38 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 148 mm
    • Huldiameter [tomme]: 3/4 ″
    • Huldiameter [mm]: 19 mm
    • Overflade: lakeret
    • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven